Beli boring holder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tungaloy Boring Holder FBHS-DE
    Mulai

    Rp24.999.900

    Tungaloy Boring Holder FBHS-DE
    Deskripsi:
    Arbor with BT40 taper
    atribut:
    • Grade: -
  2. DURAN Cover Slips Borosilicate Glass
    Mulai

    Rp149.900

    DURAN Cover Slips Borosilicate Glass
    Deskripsi:
    DURAN Group cover slips are made from pure white borosilicate glass (D 263® M) i.e. absorption-free in the visible spectral range. Cover slips are used as covering material and for fixing preparations during microscopic examinations. They also ensure the distribution of droplets on the microscope slide.
  3. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. Vixal Pembersih Porselen
    BARU
    Rating:
    96% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp4.900

  5. Vixal Pembersih Toilet & Kamar Mandi Pro
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

    Vixal Pembersih Toilet & Kamar Mandi Pro
    Deskripsi:
    Vixal Pembersih Toilet dan Kamar Mandi Professional yang didesain khusus untuk bisnis hotel, restoran, dan cafe Anda. Formula yang kuat dan harum dapat menghilangkan noda membandel pada permukaan porselen, keramik, mosaik,dan sejenisnya dengan cepat. Lebih tangguh lawan kuman untuk kamar mandi yang bersih, harum dan segar. Manfaat : - Formulasi Kuat: Formula dengan keasaman yang sesuai untuk membersihkan semua tipe toilet dan kamar mandi. - Hilangkan Noda Karat & Kerak: Pada porselen, keramik, dan mosaik tanpa merusak permukaan. - Anti-Bakteri & Bau Tidak Sedap: Pada toilet dan kamar mandi. - Ekonomis: Dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda, nilai yang terjangkau dangan hasil yang optimal.
    atribut:
    • Packaging: Jerrycan
    • Product Size (LxWxH)(mm): 156x168x199
    • Product Form: Liquid
    • Volume (ml): 2000
  6. Vertex Boring Bar for Boring Head (Batang Boring)
    Mulai

    Rp949.900

    Vertex Boring Bar for Boring Head (Batang Boring)
    Deskripsi:
    Boring Bar For Boring Head.
    atribut:
    • Size (mm): 10 to 13
    • Insert Screw: SB-1STR-M2
    • Insert Type: TBGT060102L
    • Key: T6
    • Maximum Cutting Depth (mm): 40
    • Shank Size (mm): 87
  7. Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Rating:
    97% of 100
    (31)
    Mulai

    Rp17.900

    Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Deskripsi:
    Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.
    atribut:
    • Product Form: Liquid
  8. Vertex Boring Head Sets C-Type
    BARU
    Mulai

    Rp4.299.900

    Vertex Boring Head Sets C-Type
    Deskripsi:
    Boring Head Sets C-Type.
  9. Wipol Karbol Cemara
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp10.900

  10. DURAN Slide Microscope (Kaca Preparat)
    Mulai

    Rp169.900

    DURAN Slide Microscope (Kaca Preparat)
    Deskripsi:
    DURAN Group microscope slides are made from high quality float glass (soda-lime glass) of hydrolytic class 3. Particularly suitable for microscopic examinations. Designed for single use only. Uniform wettability due to flawless surface. It is not necessary to re-adjust the microscope.
  11. NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

  12. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  13. DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Mulai

    Rp77.900

    DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Deskripsi:
    1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
  14. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  15. OneLab Microscope Cover Glass
    Mulai

    Rp13.900

    OneLab Microscope Cover Glass
    Deskripsi:
    Cover Glass, Penutup kaca preparat merk OneLabUkuran:Awas mudah pecah
  16. Vertex Boring Head Sets
    Mulai

    Rp8.799.900

    Vertex Boring Head Sets
    Deskripsi:
    1 SCALE 0.01mmProcessing Range 10 mm - 240mmSimple, extremely rigid construction, Finest materials and craftsmanship are employed to combine strength, flexibility and accuracy in a tool of unique design. 2 vertical boring tool holes: one centered and one offset. One cross hole for greater versatility and capacity. Dependable adjustment - far spread graduation for closer reading. Perfectly balanced for high speed operation.Precision ground & hardened shank are integral with the head for routing and smoother operation.
Daftar Harga boring holder Terbaru October 2026
Tungaloy Boring Holder FBHS-DERp24.999.900
DURAN Cover Slips Borosilicate GlassRp149.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900
Vixal Pembersih PorselenRp4.900
Vixal Pembersih Toilet & Kamar Mandi ProRp45.900
BIG KAISER EWN Boring Head for FinishingRp759.900
Vertex Boring Bar for Boring Head (Batang Boring)Rp949.900
Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik BiruRp17.900
Vertex Boring Head Sets C-TypeRp4.299.900
Wipol Karbol CemaraRp10.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)